› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 63A 4 poli LSI protezione sovraccarico cortocircuito guasto a terra montaggio su guida DIN per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N63LSI4
Cod. Produttore XT2N63LSI4
Cod. EAN 8015644010096

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 63A, dotato di tecnologia LSI per protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Configurato con 4 poli e funzione di intervento rapido, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici residenziali e industriali. Progettato per un montaggio semplice su guida DIN, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di protezione avanzata in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 63A 4 poli LSI protezione sovraccarico cortocircuito guasto a terra montaggio su guida DIN per impianti residenziali e industriali