› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 25A 3 poli EKIP C LSI protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N25LSI3
Cod. Produttore XT2N25LSI3
Cod. EAN 8015644009724

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo interruttore: Termici e magnetici
  • Rilascio: LSI elettronico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: AC EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con capacità di interruzione EKIP C, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 25 ampere. Dotato di tripolare con funzione di intervento LSI che combina protezione magnetotermica e differenziale, garantendo sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo affidabile e una gestione efficiente dell’energia grazie alla tecnologia avanzata integrata. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 25 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 25A 3 poli EKIP C LSI protezione impianti elettrici residenziali industriali