› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A tripolare termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N10TMD3
Cod. Produttore XT2N10TMD3
Cod. EAN 8015644694906

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Campo di corrente: 10-100 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1/2/3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 160 A, dotato di tripolare con funzione di protezione termica e magnetica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente del carico elettrico con un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 10-100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,95 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

7 ... 10 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A tripolare termomagnetico per impianti industriali e civili