› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A tripolare LSIG protezione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100LSIG3
Cod. Produttore XT2N100LSIG3
Cod. EAN 8015644009793

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3
  • Tipo rilascio: LSIG
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N da 160 A con protezione differenziale integrata LSIG, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Dispone di tripolare con capacità di interruzione in corrente di corto circuito, garantendo sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Ideale per la protezione di circuiti contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, assicurando un’elevata precisione e rapidità nell’intervento. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A tripolare LSIG protezione industriale civile