› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli termomagnetico protezione circuiti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N16TMD4
Cod. Produttore XT2N16TMD4
Cod. EAN 8015644009373

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Rilascio: Termomagnetico TMD
  • Regolazione corrente: 16-300 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1/-2/-3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU (RoHS II)

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con potere di interruzione di 16 kA a 300 V, configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre sicurezza e prestazioni elevate in impianti residenziali e industriali. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo efficace delle sovracorrenti e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e durevole, con elevata capacità di interruzione e compatibilità con sistemi elettrici standard. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,33 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11,2 ... 16 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli termomagnetico protezione circuiti residenziali industriali