› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli termomagnetico 8-80kA per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N8TMD4
Cod. Produttore XT2N8TMD4
Cod. EAN 8015644009342

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Interruttore: termomagnetico TMD
  • Corrente regolabile: 8-80 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con potenza nominale di 160 A, configurazione a 4 poli e capacità di interruzione da 8 a 80 kA. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo efficiente del circuito con elevata resistenza agli stress elettrici. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per la gestione della corrente in sistemi complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 8-80 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

5,6 ... 8 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli termomagnetico 8-80kA per impianti industriali e civili