› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli LSIG EKIP C protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100LSIG4
Cod. Produttore XT2N100LSIG4
Cod. EAN 8015644010164

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSIG R
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Interruttore termico
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Standard: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N da 160 A con funzione EKIP C, dotato di protezione differenziale integrata LSIG e capacità di interruzione di 100 A. Progettato per garantire un’elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre quattro poli per una gestione completa delle linee. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra, assicurando un controllo preciso e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli LSIG EKIP C protezione industriale e civile