› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli EKIP I protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160I4
Cod. Produttore XT2N160I4
Cod. EAN 8015644010065

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione & RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 160A e 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Dotato di tecnologia EKIP I, assicura una gestione efficiente della corrente con funzioni di sicurezza avanzate. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design compatto e modulare. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo interruttore è una soluzione versatile per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

160 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 4 poli EKIP I protezione impianti residenziali industriali