› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico TMD 25-300A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N25TMD3
Cod. Produttore XT2N25TMD3
Cod. EAN 8015644008581

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Corrente termomagnetica: 25-300 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessione: Terminali frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con capacità di interruzione di 25-300 A, configurazione a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per l’uso in applicazioni industriali e civili, offre un’elevata robustezza e facilità di installazione, assicurando un controllo efficace del circuito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore assicura performance costanti e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17,5 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico TMD 25-300A per impianti industriali e civili