› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico protezione sovraccarico cortocircuito impianti industriali civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160TMA3
Cod. Produttore XT2N160TMA3
Cod. EAN 8015644009267

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160 A
  • Interruttore termomagnetico TMA R 160
  • Portata di cortocircuito: 800-1600 A
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 160 A, configurazione a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Ideale per la gestione sicura di circuiti con correnti fino a 1600 A, assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata grazie alla tecnologia avanzata integrata. Questo dispositivo è adatto per applicazioni che richiedono elevata precisione nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza e alla continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico protezione sovraccarico cortocircuito impianti industriali civili