› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico protezione impianti fino 1250A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N125TMA3
Cod. Produttore XT2N125TMA3
Cod. EAN 8015644009250

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con calibrazione termomagnetica a 125 A, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 1250 A. Dispositivo a 3 poli con funzione di interruzione affidabile per sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e dotato di una struttura compatta per un’installazione semplice e sicura. Garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo, assicurando la protezione ottimale delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico protezione impianti fino 1250A