› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico 8-80A protezione impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N8TMD3
Cod. Produttore XT2N8TMD3
Cod. EAN 8015644009113

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 8-80 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con capacità di interruzione di 160 A, configurazione a 3 poli, taratura magnetotermica da 8 a 80 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici civili e industriali, assicurando sicurezza e continuità del servizio. La struttura modulare facilita l’installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione nella protezione e gestione del carico elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 8-80 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

5,6 ... 8 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico 8-80A protezione impianti civili e industriali