› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico 32-320A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N32TMD3
Cod. Produttore XT2N32TMD3
Cod. EAN 8015644008598

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Regolazione corrente: 32-320 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con capacità di interruzione di 32-320 A su 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo una gestione efficiente della corrente e una facile installazione grazie al suo design modulare. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico e la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22,4 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico 32-320A per impianti industriali e civili