› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico 20-300A protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N20TMD3
Cod. Produttore XT2N20TMD3
Cod. EAN 8015644008574

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Interruttore magnetotermico: TMD 20-300 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Tipo: MCCB
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare MCCB della serie XT2N con capacità di interruzione di 160 A, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 20-300 A. Dotato di 3 poli e funzione di sgancio termico e magnetico per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla gestione ottimale della distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 20-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli termomagnetico 20-300A protezione impianti elettrici industriali e civili