› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli protezione magnetotermica regolabile 120-280A uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N20MA3
Cod. Produttore XT2N20MA3
Cod. EAN 8015644009557

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente nominale: 20 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Intervallo di regolazione I3: 120-280 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 160 A, dotato di tripolare con funzione di protezione magnetotermica e regolazione della corrente da 120 a 280 A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando il corretto funzionamento delle linee elettriche. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 20 A I3=120...280 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli protezione magnetotermica regolabile 120-280A uso industriale e civile