› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160LS-I3
Cod. Produttore XT2N160LS-I3
Cod. EAN 8015644007959

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: LS/I
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N 160 EKIP DIP con capacità nominale di 160A e tripolare. Progettato per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia LS/I per una maggiore sicurezza e durata, assicura prestazioni elevate e facilità di integrazione nei quadri elettrici. Ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli LS/I per impianti industriali e civili