› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli EKIP C DIP LSI protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160LSI3
Cod. Produttore XT2N160LSI3
Cod. EAN 8015644009755

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tipo di rilascio: LSI
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con portafusibili integrato, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Caratterizzato da una corrente nominale di 160 A e configurazione a 3 poli, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La tecnologia EKIP C assicura un controllo preciso e personalizzato della protezione, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per la gestione di carichi elevati, questo dispositivo unisce robustezza e funzionalità avanzate per una protezione completa del sistema elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli EKIP C DIP LSI protezione impianti elettrici industriali e civili