› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli con rilascio magnetico per impianti industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N52MA3
Cod. Produttore XT2N52MA3
Cod. EAN 8015644009571

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 52 A
  • Corrente di interruzione: 314...728 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Funzione di rilascio: Magnetico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 160 A, configurazione a 3 poli e funzione di protezione avanzata. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura un controllo preciso e una lunga durata operativa. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a installazioni che richiedono elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 52 A I3=314...728 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

52 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A 3 poli con rilascio magnetico per impianti industriali e commerciali