› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 100A tripolare protezione magnetotermica regolabile 100-1000A per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100TMA3
Cod. Produttore XT2N100TMA3
Cod. EAN 8015644694937

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente termica: 100 A
  • Portata di cortocircuito: 500-1000 A
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 100 A, tripolare, dotato di protezione magnetotermica regolabile da 100 a 1000 A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un'elevata capacità di interruzione e una rapida risposta a sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una protezione efficace dei circuiti elettrici mantenendo continuità e stabilità del sistema. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo una soluzione versatile e performante per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 100A tripolare protezione magnetotermica regolabile 100-1000A per impianti residenziali e industriali