› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 100A 4 poli LSI protezione sovracorrente industriale e residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100LSI4
Cod. Produttore XT2N100LSI4
Cod. EAN 8015644010102

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: LSI (Ekip C DIP)
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore magnetotermico
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Uso industriale AC

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 100 A, configurazione a 4 poli e tecnologia LSI per protezione da sovracorrenti, cortocircuiti e sovraccarichi. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un funzionamento preciso e una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo efficiente e sicuro del flusso elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 100A 4 poli LSI protezione sovracorrente industriale e residenziale