› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 63A 4 poli EKIP LS/I protezione sovracorrente residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L63LS-I4
Cod. Produttore XT2L63LS-I4
Cod. EAN 8015644695767

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo interruttore: Fixed
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: EKIP LS/I
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L con corrente nominale di 63A e 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo EKIP LS/I integra funzioni di protezione avanzate per la gestione efficace delle sovracorrenti e dei guasti, assicurando un controllo preciso e una lunga durata operativa. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici moderni. La sua costruzione robusta assicura prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo intenso. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LS/I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

63 ... 630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

63 ... 630 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 63A 4 poli EKIP LS/I protezione sovracorrente residenziale industriale