› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 63A 3 poli termomagnetico protezione sovraccarichi e cortocircuiti per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L63TMA3
Cod. Produttore XT2L63TMA3
Cod. EAN 8015644015404

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 63
  • Corrente di intervento: 315...630 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Certificazione: CE secondo EN 60947-2
  • Conformità: Direttiva RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L con taratura magnetotermica da 63 A e potere di interruzione fino a 630 A. Configurazione a 3 poli con funzione di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nella gestione dei circuiti elettrici, assicurando una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 63A 3 poli termomagnetico protezione sovraccarichi e cortocircuiti per impianti elettrici residenziali e industriali