› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160A TMA 3 poli 50-500A protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L50TMA3
Cod. Produttore XT2L50TMA3
Cod. EAN 8015644695491

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA
  • Intervallo corrente: 50-500 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a tre poli con portata da 50 a 500 A, progettato per garantire protezione efficiente e affidabile negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla tecnologia avanzata integrata. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è essenziale per il controllo e la gestione sicura dell’energia elettrica in sistemi complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 50 I3=250...500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,09 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

35 ... 50 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160A TMA 3 poli 50-500A protezione industriale e civile