› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 4 poli protezione elettronica LSI uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L160LSI4
Cod. Produttore XT2L160LSI4
Cod. EAN 8015644018603

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: LSI solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L con capacità nominale di 160A e 4 poli, dotato di protezione elettronica LSI che combina funzioni di intervento per sovraccarico, cortocircuito e guasto a terra. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un controllo preciso e una rapida interruzione del circuito in caso di anomalie. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una protezione efficace e duratura, facilitando la gestione della distribuzione elettrica con elevata qualità e robustezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 4 poli protezione elettronica LSI uso industriale e civile