› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 3 poli montaggio su guida DIN per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L4MF3
Cod. Produttore XT2L4MF3
Cod. EAN 8015644016784

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo fissaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio magnetico: MF
  • Corrente magnetica I3: 56 A
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L con capacità di interruzione di 160 A, configurazione a 3 poli e montaggio su guida DIN standard IM 56. Progettato per garantire protezione affidabile nei quadri elettrici, offre funzionalità di interruzione efficiente per impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 4 A I3=56 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

56 ... 56 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 3 poli montaggio su guida DIN per impianti industriali e civili