› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 3 poli 32kA protezione sovraccarico cortocircuito impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L32MA3
Cod. Produttore XT2L32MA3
Cod. EAN 8015644016821

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3
  • Interruttore magnetico: MA
  • Corrente di intervento magnetico: 192...448 A
  • Tipo montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione di 32 kA. Progettato per impianti elettrici industriali e civili, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dispositivo a 3 poli con funzione di blocco e comando manuale, adatto per un utilizzo versatile in sistemi di distribuzione elettrica fino a 448 V. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 32 A I3=192...448 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 3 poli 32kA protezione sovraccarico cortocircuito impianti elettrici industriali e civili