› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 3 poli 20A magnetotermico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L20MA3
Cod. Produttore XT2L20MA3
Cod. EAN 8015644695576

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di sgancio: Magnetico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Intervallo di regolazione: 120...280 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L con corrente nominale di 160 A, configurato su 3 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, supporta una tensione di funzionamento compresa tra 120 e 280 V. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità di installazione, assicurando una gestione efficiente del carico elettrico. La sua struttura modulare permette un'integrazione semplice nei quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 20 A I3=120...280 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160A 3 poli 20A magnetotermico per impianti industriali e civili