› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMD 20-300A 3 poli protezione termomagnetica uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L20TMD3
Cod. Produttore XT2L20TMD3
Cod. EAN 8015644695477

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Interruttore magnetotermico TMD
  • Corrente regolabile: 20-300 A
  • Terminali frontali fissi
  • Conformità direttiva RoHS II
  • Marcatura CE dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMD 20-300 3 poli con funzione di protezione termica e magnetica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo preciso e una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità e alla tecnologia avanzata integrata. La configurazione a 3 poli permette una gestione ottimale delle fasi, rendendolo un componente essenziale per la protezione e il funzionamento efficiente dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 20-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMD 20-300A 3 poli protezione termomagnetica uso industriale e civile