› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMA tripolare capacità 160-1600A protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L160TMA3
Cod. Produttore XT2L160TMA3
Cod. EAN 8015644015442

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Corrente nominale: 160 A
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMA con capacità di interruzione da 160 a 1600 A e tripolare. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, assicura un controllo efficace delle sovracorrenti e cortocircuiti. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza, facilità di installazione e manutenzione, rappresentando una soluzione ideale per la gestione e la protezione delle linee elettriche ad alta potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMA tripolare capacità 160-1600A protezione industriale e civile