› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMA 80-800A 4 poli protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L80TMA4
Cod. Produttore XT2L80TMA4
Cod. EAN 8015644015626

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 80-800 A
  • Poli: 4 fissi
  • Terminali: frontali
  • Tipo rilascio: termomagnetico TMA R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione fino a 80-800 A, configurazione a 4 poli per una protezione efficiente e affidabile degli impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e continuità di servizio, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata precisione e resistenza. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo ottimale del flusso di corrente. Questo dispositivo rappresenta una soluzione robusta e performante per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 80 I3=400...800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 800 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2L 160 TMA 80-800A 4 poli protezione impianti elettrici industriali e civili