› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 63A 3 poli termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63TMA3
Cod. Produttore XT2H63TMA3
Cod. EAN 8015644014964

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 63-630 A
  • Terminali: anteriore
  • Tipo di rilascio: termomagnetico TMA R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con corrente nominale di 63 A e potere di interruzione fino a 630 A. Dispositivo trifase a triplo polo, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza, è ideale per il controllo e la gestione efficiente dell’alimentazione elettrica in sistemi complessi. La sua configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo performance elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 63A 3 poli termomagnetico per impianti industriali e civili