› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 63A 3 poli EKIP C DIP LSI protezione circuiti trifase industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63LSI3
Cod. Produttore XT2H63LSI3
Cod. EAN 8015644017651

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di sgancio: LSI
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Rilascio stato solido
  • Uso: AC EKIP C DIP

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità nominale di 63A, progettato per applicazioni elettriche di protezione e comando. Dotato di tecnologia EKIP C DIP LSI che integra funzioni di protezione magnetotermica e a impulsi di corrente, garantendo sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Il dispositivo è configurato a 3 poli con tripla funzione di interruzione, ideale per la gestione di circuiti trifase in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e design compatto, assicura facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 63A 3 poli EKIP C DIP LSI protezione circuiti trifase industriale e civile