› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A tripolare 40-400A termomagnetico per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H40TMA3
Cod. Produttore XT2H40TMA3
Cod. EAN 8015644014940

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 40
  • Intervallo corrente: 200-400 A
  • Collegamenti: morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione di 40-400 A e tripolare. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo efficiente del flusso elettrico con facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, è una soluzione versatile per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,71 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A tripolare 40-400A termomagnetico per impianti elettrici industriali e civili