› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 40-400A 4 poli TMA per applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H40TMA4
Cod. Produttore XT2H40TMA4
Cod. EAN 8015644015152

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente termica: 40 A
  • Corrente magnetica: 200-400 A
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Termomagnetica TMA R

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione di 40-400 A e 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Dotato di tecnologia TMA per una risposta precisa e sicura alle sovracorrenti, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando continuità operativa e protezione ottimale delle reti elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

3,71 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 40-400A 4 poli TMA per applicazioni industriali e civili