› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli termomagnetico TMA 160-1600A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H160TMA4
Cod. Produttore XT2H160TMA4
Cod. EAN 8015644015213

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Neutral: 50% della fase
  • Protezione termica: Rilascio TMA R 160
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con calibrazione TMA regolabile da 160 a 1600 A, configurazione a 4 poli per protezione avanzata degli impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, offre un controllo preciso della corrente con funzione di interruzione istantanea e ritardata. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere l’efficienza e la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli termomagnetico TMA 160-1600A protezione impianti industriali e civili