› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli termomagnetico protezione sovraccarico e corto circuito uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H125TMA4
Cod. Produttore XT2H125TMA4
Cod. EAN 8015644015206

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termica: 125-1250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Rilascio: termomagnetico TMA R 125
  • Neutral: 50% fasi
  • Conformità: RoHS e CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con corrente nominale di 125 A e capacità di interruzione fino a 1250 A. Dispone di 4 poli con funzione di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è adatto per impieghi industriali e civili. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo efficiente del circuito elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli termomagnetico protezione sovraccarico e corto circuito uso industriale e civile