› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli termomagnetico differenziale fino 300A per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H16TMD4
Cod. Produttore XT2H16TMD4
Cod. EAN 8015644015114

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 16-300 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione di 16 kA, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 300 A. Dispone di 4 poli e tecnologia a magnetotermico differenziale, garantendo sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura affidabilità e protezione avanzata per impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,33 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11,2 ... 16 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli termomagnetico differenziale fino 300A per impianti residenziali e industriali