› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli taratura 32-320A protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H32TMD4
Cod. Produttore XT2H32TMD4
Cod. EAN 8015644015145

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32-320 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Anno marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con potenza nominale di 160 A, dotato di 4 poli e taratura magnetotermica da 32 a 320 A. Progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un’elevata capacità di interruzione e facilità di installazione grazie al design modulare. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22,4 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 4 poli taratura 32-320A protezione impianti residenziali industriali