› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 32kA 3 poli trifase protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H32MA3
Cod. Produttore XT2H32MA3
Cod. EAN 8015644016722

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Corrente di picco: 192...448 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Magnetico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione di 32 kA, progettato per impieghi trifase a 3 poli. Offre protezione affidabile e sicurezza per impianti elettrici con tensioni da 192 a 448 V. Ideale per applicazioni industriali e civili, garantisce un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla tecnologia avanzata integrata. La configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 32 A I3=192...448 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 32kA 3 poli trifase protezione impianti elettrici industriali e civili