› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 3 poli termomagnetico TMA 100-1000A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H100TMA3
Cod. Produttore XT2H100TMA3
Cod. EAN 8015644014988

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 100-1000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R 100
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione di 100 kA, progettato per applicazioni trifase. Dispone di 3 poli con funzione di protezione completa per impianti elettrici industriali e civili. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione delle correnti di cortocircuito, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e compatta lo rende ideale per l’installazione in quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 3 poli termomagnetico TMA 100-1000A per impianti industriali e civili