› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 3 poli termomagnetico protezione sovraccarico cortocircuito uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H50TMA3
Cod. Produttore XT2H50TMA3
Cod. EAN 8015644014957

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R 50
  • Corrente di intervento: 250-500 A
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: RoHS II e Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione di 50-500 A, configurazione a 3 poli e tripla funzione di protezione. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità di installazione in un design compatto. Realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni durature nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 50 I3=250...500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,09 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

35 ... 50 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160A 3 poli termomagnetico protezione sovraccarico cortocircuito uso industriale e civile