› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160 TMD 32-320A 3 poli per protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H32TMD3
Cod. Produttore XT2H32TMD3
Cod. EAN 8015644014933

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Interruttore termomagnetico TMD
  • Campo di corrente: 32-320 A
  • Terminali frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione da 32 a 320 A, configurazione 3 poli, ideale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza, è adatto a installazioni industriali e civili che richiedono prestazioni robuste e durature. La sua struttura modulare facilita l'integrazione nei quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della corrente e la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22,4 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160 TMD 32-320A 3 poli per protezione impianti elettrici industriali e civili