› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 160 TMA 63-630A 4 poli protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63TMA4
Cod. Produttore XT2H63TMA4
Cod. EAN 8015644015176

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Corrente termomagnetica: 63 A
  • Intervallo corrente: 315-630 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione di 63-630 A, configurazione a 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la gestione e il controllo delle linee elettriche, offrendo prestazioni elevate e robustezza. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento stabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 160 TMA 63-630A 4 poli protezione industriale e civile