› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2H 100A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H100TMA4
Cod. Produttore XT2H100TMA4
Cod. EAN 8015644015190

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: Quattro poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 100
  • Corrente nominale I3: 500-1000 A
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione di 100 A, configurazione a 4 poli, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce un'elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili, assicurando la gestione ottimale delle correnti di guasto e sovraccarico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, l'interruttore offre prestazioni costanti nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie al design modulare e compatto. Ideale per sistemi elettrici che richiedono protezione selettiva e controllo preciso delle linee. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2H 100A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili