› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT1S 160A 4 poli termomagnetico protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S50TMD4
Cod. Produttore XT1S50TMD4
Cod. EAN 8015644013332

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 50-500 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con capacità di interruzione fino a 50 kA. Progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Il dispositivo offre un funzionamento preciso e una facile installazione, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce lunga durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT1S 160A 4 poli termomagnetico protezione impianti industriali e civili