› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT1S 160 TMD 50A 3 poli protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S50TMD3
Cod. Produttore XT1S50TMD3
Cod. EAN 8015644013257

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 50-500 A
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABXT1S50TMD3 progettato per applicazioni elettriche con protezione a tre poli. Offre una capacità nominale di 50 ampere e una selettività ottimale per impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. Ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, assicura un funzionamento stabile e duraturo in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT1S 160 TMD 50A 3 poli protezione industriale e civile