› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT1B 160A 3 poli termomagnetico 80-800A per uso industriale e residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B80TMD3
Cod. Produttore XT1B80TMD3
Cod. EAN 8015644007133

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Campo corrente: 80-800 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT1B con capacità di interruzione di 80-800 A, configurazione a 3 poli e funzione di protezione integrata. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre prestazioni elevate e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura una gestione efficiente del flusso elettrico. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT1B 160A 3 poli termomagnetico 80-800A per uso industriale e residenziale