› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT1B 160 TMD 25 kA 450 V 4 poli protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B25TMD4
Cod. Produttore XT1B25TMD4
Cod. EAN 8015644007195

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Corrente regolabile: 25-450 A
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT1B 160 TMD con capacità di interruzione fino a 25 kA a 450 V, configurato con 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre prestazioni elevate e compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica trifase. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo robusto e preciso per la gestione delle correnti di sovraccarico e corto circuito. La sua costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT1B 160 TMD 25 kA 450 V 4 poli protezione industriale e civile