› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare XT3S 250A termomagnetico per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S200TMD3
Cod. Produttore XT3S200TMD3
Cod. EAN 8015644021269

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 200-2000 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT3S con portata nominale di 200 A e capacità di interruzione fino a 2000 A. Progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nei circuiti elettrici industriali e civili. Dotato di meccanismo di sgancio termico e magnetico per una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 140 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare XT3S 250A termomagnetico per uso industriale e civile