› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare XT3S 250A termomagnetico 100-1000A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S100TMD3
Cod. Produttore XT3S100TMD3
Cod. EAN 8015644021238

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente: 100-1000 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: RoHS II
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT3S con capacità di interruzione di 10 kA e taratura termomagnetica 100-1000 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia avanzata. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente del carico elettrico e una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione su guida DIN, rendendo questo dispositivo un componente essenziale per il controllo e la sicurezza delle reti elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 70 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare XT3S 250A termomagnetico 100-1000A per impianti industriali e civili